曜日別特売
L82C-2GP-EPN エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGREN 69149616

エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149616品番L82C-2GP-EPN
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9246アズワン品番65-7899-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする