曜日別特売
L82C-2GP-EDN エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGREN 69149634

エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149634品番L82C-2GP-EDN
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9245アズワン品番65-7899-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする