※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は電圧・仕様・電気オプションなど3106種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 電圧(V)
- (Z)その他特殊オプション
- 仕様
- ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) SUS - 1/4 - 5、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(X332) シール材質:EPDM仕様/ブラケット付/ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
- 電気オプション
- (2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
- 注文コード
- 69179864
- 品番
- VX232HZ2BX332H
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,338販売価格(税別)