NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 切断
NANIWA(ナニワ研磨工業)の ダイヤモンドカッター
PUダイヤモンド 石材用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69190887
品番
ES-4021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
適合材
みかげ石、鉄平石、大理石
チップ厚さ(mm)
2.2
用途
みかげ石、鉄平石、大理石の切断に
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
20
外径×穴径(Φmm)
105×20