NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 切断
NANIWA(ナニワ研磨工業)の ダイヤモンドカッター
PUダイヤモンド タイル用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69190905
品番
ER-4061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合材
硬質タイル
チップ厚さ(mm)
1.2
用途
硬質タイルの切断に
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
20
外径×穴径(Φmm)
105×20