NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 切断
NANIWA(ナニワ研磨工業)の ダイヤモンドカッター
PUダイヤモンド Vカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69190914
品番
DA-4031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合材
コンクリート
チップ厚さ(mm)
10
用途
コンクリート面のひび割れ補修に
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
20
外径×穴径(Φmm)
100×20