NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 切断
NANIWA(ナニワ研磨工業)の ダイヤモンドカッター
PUダイヤモンド 一般建材リム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69190923
品番
ER-4071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ等
チップ厚さ(mm)
1.8
用途
コンクリート、ブロック、レンガ等一般建材の切断に
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
20
外径×穴径(Φmm)
108×20