22310062 モノショック T460 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ) 69212447

 

22310062 モノショック T460 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ) 69212447 22310062 モノショック T460 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ) 69212447

モノショック T460 エマルジョン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種HONDAVTR250'13〜'17(TYPE-LD不可)/HONDAVTR-F'13〜'17(TYPE-LD不可) 注文コード69212447 品番22310062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000
この商品は主な適合車種3種類から選べます 他の種類を見る

ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけ。
体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。
その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。

仕様油圧プリロードアジャスター:なし タイプエマルジョンタイプ(NO.460)、スプリング:コンスタントライジングレート、ショックタイプ:モノ 主な適合車種HONDAVTR250'13〜'17(TYPE-LD不可)/HONDAVTR-F'13〜'17(TYPE-LD不可)
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする