曜日別特売
1210230122 ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入 日本モレックス(molex) 69212790

ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69212790品番1210230122
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向

仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224アズワン品番65-7515-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする