曜日別特売
1452178 ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E フエニックス・コンタクト 69212817

ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69212817品番1452178
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ビジターと整流器が接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ ケーブルグランドM16

仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:24 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:213-0161アズワン品番65-7530-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする