※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント 69230315 - 水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント 69230315 - 水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント 69230315

水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン)

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200mL) 注文コード 69230315 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。

標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.4〜2.3 オーガニックベージュ 用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に 種別水性 主な用途屋内外木部・木製品 希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾
注意
※塗りつぶしタイプの塗装面や、木材以外の素材、化粧合板、ハードウッド材にはご使用になれません。
※クリヤー色は変色を防ぐ機能がないため屋外には適しません。
※屋外での長期耐久性をお求めの場合は、防虫防腐剤配合の「アトムウッドエバープロテクト」をご使用ください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例(木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、食器類、屋内の床など)

商品説明動画

薬剤不使用の安心・安全な自然塗料の塗り方
この動画は、2人が参考にしています。
水性アトム自然カラー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06134302
2022-07-11
用途:
木製の造作物の塗装(内部)
有限会社池田工務店 様 (建設業・工事業)

木製造作材の塗装で使用。少量でウォルナット色が必要だったので購入。
塗りやすさも◎ 渇きも早くて短時間で仕上げられました。
水性なので木目を残すパターンでは重宝します!

3人が参考にしています
対象商品:
06134363
2022-05-18
用途:
木部塗装ですが、安全な塗料と言うことで入手しました。
明星大学 様 (教育・研究機関)

あらゆる所で使いたいと思いますが、時間が経過した時の変化が気になります。

対象商品:
69230446
2021-04-05
用途:
木部塗装
サービス業

シャドーグレー購入
古い柱のイメージチェンジで塗ってみました
ステインなので飴色の木に塗っても滲みてしまってただの濃い色になってしまうかもしれないとあまり発色には期待していませんでした
2回塗りしてみたところオペークとまではいきませんがかなりパッケージの色に近い発色があり大満足です

対象商品:
06134302
2020-08-19
用途:
屋外木部の保護に

築65年以上経過した自宅縁側の木部(屋外)の保護のため購入しました。そこそこ伸びるので塗りやすいです。夏の、気温が高く湿度も低めの日に塗装したので、一日で3度塗り出来ました。2度目でほぼ均一に塗ることが出来ましたが、念の為3度塗り。色調は表示とは若干違う仕上がりになりましたが、許容範囲でした。今後、乾燥が進むと表示色に近づくかもと期待しています。匂いは若干ありますが、半日程度であまり気にならない程度になりました。

対象商品:
06134433
2020-11-12
用途:
SPF材の仕上げ
医療・福祉・介護関連業

水性で後片付けが簡単です。ステインなら一般的ですが、塗る際は薄めに塗らないと塗装溜りの部分は周りと色が極端に変わるので注意が必要です。切り小口部分もよく浸透してくれて、乾燥後、水場で使用していても水の滲み跡も見られず良好です。

対象商品:
06134388
2020-06-29
用途:
ウドデッキに使用
不動産業

使いかってが良く、色も良い。
マイナス1点は価格が高いから。製品が良いから仕方ないとは思うが、それにしても高い。メーカーさんの努力に期待する。

対象商品:
06134293
2020-02-05
用途:
机を作ったので天板に塗ってみました。
教育・研究機関

綺麗に仕上がり満足です。二度塗り三度塗りしてピカピカです。クーポンも使えてとてもお得に購入でき嬉しいです。

対象商品:
06134257
2019-01-05
用途:
テーブルの天板及び扉
建設業・工事業

一番良いのは匂いが少なくて助かりました。
クリアーで薄めると木目もクッキリ浮き上がり見た目も美しく仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする