※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 246mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69236084 品番3 EPJ 246
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します

仕様●ベルト部:EPJ●長さ:246mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1366 アズワン品番65-7883-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする