カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
400
種類
AH、H=70
注文コード
69254206
品番
AHX-400
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
水平にX型分岐させる場合に使用します。
ラック幅により子桁の本数が異なります。
幅(mm)
400
質量(kg)
4
タイプ
分岐:X型
種類
AH、H=70