アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)500 種類AL、H=100 注文コード69254696 品番ALY-500
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は幅・種類など31種類から選べます 他の種類を見る

水平にY型分岐させる場合に使用します。

幅(mm)500 タイプ分岐:Y型 種類AL、H=100 自重(kg)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする