カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
400
種類
AH、H=70
注文コード
69256078
品番
AHS-400
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
直線型のラックです。
材質
アルミニウム合金A6063S-T5
幅(mm)
400
種類
AH、H=70
表面処理
アルマイト処理の上クリア塗装仕上
自重(kg)
5.5