アルミニウム製 ケーブルラック 上下ベンドラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)800 種類AL、H=100 注文コード69257600 品番ALUD-800
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は幅・種類など31種類から選べます 他の種類を見る

上下段差部の接続時に使用します。

幅(mm)800 種類AL、H=100 自重(kg)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする