カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69258991
品番
AVX-200
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
X型分岐用のラックに使用します。
幅(mm)
200
タイプ
分岐:X型
種類
X型分岐カバー
自重(kg)
2.8