アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69259009 品番 AVX-400
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

X型分岐用のラックに使用します。

幅(mm)400 タイプ分岐:X型 種類X型分岐カバー 自重(kg)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする