カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69259018
品番
AVX-500
参考基準価格(税別)
¥109,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
X型分岐用のラックに使用します。
幅(mm)
500
タイプ
分岐:X型
種類
X型分岐カバー
自重(kg)
5.7