カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用部材
アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1000
自重(kg)
5.7
備考
L=1,000
注文コード
69259639
品番
AVS-1000
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・自重・備考
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
直線部のラックに使用します。
材質
アルミニウム合金5052
幅(mm)
1000
備考
L=1,000
種類
直線カバー
表面処理
アルマイト処理仕上
自重(kg)
5.7