カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用部材
アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
200
自重(kg)
1.5
注文コード
69259657
品番
AVS-200
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・自重・備考
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
直線部のラックに使用します。
材質
アルミニウム合金5052
幅(mm)
200
種類
直線カバー
表面処理
アルマイト処理仕上
自重(kg)
1.5