カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用部材
アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
400
自重(kg)
2.7
注文コード
69259675
品番
AVS-400
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・自重・備考
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
直線部のラックに使用します。
材質
アルミニウム合金5052
幅(mm)
400
種類
直線カバー
表面処理
アルマイト処理仕上
自重(kg)
2.7