ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)300 種類溶融亜鉛メッキ仕上 注文コード69260829 品番GVL30-300
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は幅・種類など27種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)300 品名Gラック 種類溶融亜鉛メッキ仕上 自重(kg)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする