ケーブルラック用カバー T型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)800 種類溶融亜鉛メッキ仕上 注文コード69263035 品番GVT-800
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は幅・種類など36種類から選べます 他の種類を見る

T型分岐用のラックに使用します。
※800W以上は分割タイプになります。

幅(mm)800 タイプ分岐:T型 品名Gラック 種類溶融亜鉛メッキ仕上 自重(kg)30.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする