カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
ケーブルラック用カバー T型分岐山型カバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
300
種類
エコガル製
注文コード
69263261
品番
EVT-300Y
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
T型分岐用のラックに使用します。
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
※800W以上は分割タイプになります。
幅(mm)
300
タイプ
分岐:T型
品名
パワフルラック
種類
エコガル製
自重(kg)
6.2