カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
ケーブルラック用カバー Y型分岐カバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1000
種類
エコガル製
注文コード
69263945
品番
EVY-1000
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
Y型分岐用のラックに使用します。
幅(mm)
1000
タイプ
分岐:Y型
品名
パワフルラック
種類
エコガル製
自重(kg)
5.1