ケーブルラック用カバー カバークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)800 注文コード69266289 品番ZVPL-800
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は幅・種類など36種類から選べます 他の種類を見る

カバーを本体に固定する金具です。
(親桁100タイプ用)

材質亜鉛鉄板製 幅(mm)800 備考1本 品名Zラック 自重(kg)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする