カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用部材
ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1200
種類
エコガル製
注文コード
69268520
品番
ELP-12-1200Y
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
本体の端末に使用します。
100H用
幅(mm)
1200
W
1195
H
100
品名
パワフルラック
種類
エコガル製
H1
56