ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)200 種類溶融亜鉛メッキ仕上 注文コード69268696 品番GLP-12-200Y
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は幅・種類など18種類から選べます 他の種類を見る

本体の端末に使用します。
100H用

幅(mm)200 W195 H100 品名Gラック 種類溶融亜鉛メッキ仕上 H156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする