カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69269667
品番
GCT-1200Y
参考基準価格(税別)
¥305,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
T型分岐用ラックに使用します。
X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合せ下さい。
幅(mm)
1200
タイプ
分岐:T型
品名
Gラック
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
自重(kg)
91