カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用部材
ケーブルラック用カバー 樹脂バンド・留具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
環境性:バンドと留具は、簡単に分解できリサイクル可、耐候性試験:2000Hで異常なし
備考
20mm幅1個
注文コード
69269850
品番
CVPE-B2050
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・備考
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルラックカバー固定の補助としてお使いいただけます。
樹脂バンド単体でのご使用は推奨いたしません。
必ずカバークランプと併用をお願いいたします。
仕様
環境性:バンドと留具は、簡単に分解できリサイクル可、耐候性試験:2000Hで異常なし
材質
留具:POM (ポリアセタール)
備考
20mm幅1個
種類
50m巻き
耐熱性
試験:70℃、-30℃温度、サイクル試験で異常なし
材質(バンド)
PET (ポリエチレンテレフタレート)
破壊強度(kN[kgf])
引張:水平1以上