ケーブルラック用カバー 樹脂バンド・留具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様環境性:バンドと留具は、簡単に分解できリサイクル可、耐候性試験:2000Hで異常なし 備考10mm幅用(25個入)1個 注文コード69269859 品番CVPE-C10
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様・備考など4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルラックカバー固定の補助としてお使いいただけます。
樹脂バンド単体でのご使用は推奨いたしません。
必ずカバークランプと併用をお願いいたします。

仕様環境性:バンドと留具は、簡単に分解できリサイクル可、耐候性試験:2000Hで異常なし 材質留具:POM (ポリアセタール) 備考10mm幅用(25個入)1個 種類留具 耐熱性試験:70℃、-30℃温度、サイクル試験で異常なし 材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート) 破壊強度(kN[kgf])引張:水平1以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする