曜日別特売
FLKD-12FGMS-GCP-215 丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL 69272780

丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69272780品番FLKD-12FGMS-GCP-215
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-12FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 12 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています

仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:7.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4614アズワン品番65-7713-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする