丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69272789 品番RT071412PNH
参考基準価格(税別)¥281,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Amphenol ジャムナットレセプタクルのコンタクトは 12 個です。サイズ 16、ワイヤ範囲 14 → 26 AWG、13 A / 300 V、シェルサイズ 14 のオスレセプタクルです。電圧: 300 IP 等級: IP67

仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ピン●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4109 アズワン品番65-7743-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする