丸型コネクタ用アダプタ チーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●終端1:8ピンメスM12●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8091 注文コード69274575 品番PXPPVC12TSFM08AFBIFB
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能

仕様●終端1:8ピンメスM12●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8091 アズワン品番65-7531-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする