PXPPVC08TSFF04AFBBFB 丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN 69274600

丸型コネクタ用アダプタ チーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8127注文コード69274600品番PXPPVC08TSFF04AFBBFB
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単

仕様●終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8127アズワン品番65-7537-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする