丸型コネクタ用アダプタ チーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8128 注文コード69274609 品番PXPPVC08TSFF03AFBBFB
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単

仕様●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8128 アズワン品番65-7532-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする