カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用金具
ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69275888
品番
ED-30D-40
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイフレームの骨格材です。
タイプ
30
寸法
板厚(t):2
長さ(m)
4
素材
高耐食性鋼板(エコガル)製