カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用金具
ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69275897
品番
ED-30DN-25
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイフレームの骨格材です。
備考
受注製品
タイプ
30
寸法
板厚(t):2
長さ(m)
2.5
素材
高耐食性鋼板(エコガル)製