ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69276089 品番ZD-45D-30
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ハイフレームの骨格材です。

タイプ45 寸法板厚(t):2 長さ(m)3 素材亜鉛鉄板製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする