曜日別特売
ZD-45DR-25 ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型 カナフジ電工 69276116

ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69276116品番ZD-45DR-25
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハイフレームの骨格材です。

備考受注製品タイプ45寸法板厚(t):2長さ(m)2.5素材亜鉛鉄板製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする