ケーブルラック用支持材 ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ラック幅(mm)500 注文コード69276746 品番EBL-500
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は幅・適合ラック幅・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。

許容荷重(kg)125 種類エコガル製 寸法A(mm)600 寸法B(mm)200 ボルトピッチ径(Φmm)160 適合ラック幅(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする