カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用金具
ケーブルラック用支持材 ブラケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
200
適合ラック幅(mm)
200
注文コード
69276841
品番
GBL-200
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・適合ラック幅・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
幅(mm)
200
許容荷重(kg)
175
備考
受注製作品
タイプ
L型
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
150
ボルトピッチ径(Φmm)
110
適合ラック幅(mm)
200