カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用金具
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ラック幅(mm)
500
注文コード
69277595
品番
EBSL-500
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・適合ラック幅・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
支柱へラックを固定する金具です。
許容荷重(kg)
200
種類
エコガル製
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
200
ボルトピッチ径(Φmm)
160
適合ラック幅(mm)
500