ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ラック幅(mm)600 注文コード69277611 品番EBSL-600
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は幅・適合ラック幅・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

支柱へラックを固定する金具です。

許容荷重(kg)239 種類エコガル製 寸法A(mm)700 寸法B(mm)250 ボルトピッチ径(Φmm)210 適合ラック幅(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする