ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ラック幅(mm)100 注文コード69277681 品番GBSL-100
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は幅・適合ラック幅・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

支柱へラックを固定する金具です。

許容荷重(kg)450 備考受注製作品 タイプL型 種類溶融亜鉛メッキ仕上 寸法A(mm)200 寸法B(mm)150 ボルトピッチ径(Φmm)110 適合ラック幅(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする