カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用金具
ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
30型
サイズ
30100
注文コード
69278198
品番
ED-30100
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・サイズ・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。
サイズ
30100
タイプ
30型
種類
高耐食性鋼板(エコガル)製
寸法L(mm)
1175
適合ラック幅(mm)
1000