カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用金具
ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
30型
サイズ
3040
注文コード
69278225
品番
ED-3040
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・サイズ・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。
サイズ
3040
タイプ
30型
種類
高耐食性鋼板(エコガル)製
寸法L(mm)
575
適合ラック幅(mm)
400