ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ30型 サイズ3080 注文コード69278417 品番RD-3080
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプ・サイズ・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。

サイズ3080 タイプ30型 種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上 寸法L(mm)975 適合ラック幅(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする