カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
200
種類
エコガル製
注文コード
69280359
品番
EHT-200
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
水平にT型分岐させる場合に使用します。
仕様
分岐:T型
幅(mm)
200
品名
パワフルラック
種類
エコガル製
自重(kg)
5.4